Motion
P19214M170

TB Woods (RRX)
P19214M170

Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718394
N° MFRP19214M170
Prix6,762.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P19214M170

Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718394
N° MFRP19214M170
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
Prix6,762.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P192-14M-170 M HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    192
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po à 5-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    33.58 po
  • Largeur de la face
    7.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    10.5 po
  • Diamètre extérieur
    33.5800 po
  • Diamètre du pas
    33.686 po
  • Pour la largeur de la courroie
    170 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    300.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672590914
  • CUP_NON
    698672590914
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif