Motion
B189014M40

Browning (RRX)
B189014M40

Courroie HTD - HTD, pas de 14 mm, longueur totale de 1890 mm, largeur de 40 mm, 135 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00718454
N° MFRB189014M40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B189014M40

Courroie HTD - HTD, pas de 14 mm, longueur totale de 1890 mm, largeur de 40 mm, 135 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00718454
N° MFRB189014M40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B1890-14M-40 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux. Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    74.4095
  • Largeur totale
    1.5748
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    135
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de transaction
    B189014M40
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2135
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B189014M40
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289414802
  • Poids
    1.55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif