Motion
B231014M85

Browning (RRX)
B231014M85

Courroie HTD - HTD, pas de 14 mm, longueur totale de 2310 mm, largeur de 85 mm, 165 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00718511
N° MFRB231014M85
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B231014M85

Courroie HTD - HTD, pas de 14 mm, longueur totale de 2310 mm, largeur de 85 mm, 165 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00718511
N° MFRB231014M85
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B2310-14M-85 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux. Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    90.9449
  • Largeur totale
    3.3465
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    165
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de transaction
    B231014M85
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2135
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B231014M85
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289415205
  • Poids
    4.16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif