Motion
3850-14M-85
Courroie HTD - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3850 mm, largeur de 85 mm, 275 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00718587
N° MFR3850-14M-85
Prix1,400.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3850 mm, largeur de 85 mm, 275 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00718587
N° MFR3850-14M-85
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
Votre prix1,400.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3850-14M-85 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    3850 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de dents
    275
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    3850 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    785201771729
  • CUP_NON
    785201771729
  • Poids
    7.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif