Motion
P32-14M-115-SK HTD SPKT

Dodge
P32-14M-115-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 32 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00718651
N° MFRP32-14M-115-SK HTD SPKT
Prix508.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P32-14M-115-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 32 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00718651
N° MFRP32-14M-115-SK HTD SPKT
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
Prix508.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-14M-115 PIGNON SK 110858

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.114 po
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    5.507 po
  • Diamètre du pas
    5.614 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    13.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues