Motion
P3214M115SK

TB Woods (RRX)
P3214M115SK

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 32 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00718655
N° MFRP3214M115SK
Prix660.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P3214M115SK

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 32 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00718655
N° MFRP3214M115SK
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
Votre prix660.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-14M-115 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 2-7/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.09 po
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    5.504 po
  • Diamètre du pas
    5.614 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    14.60 lb
  • CUP_NON
    698672126915

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif