Motion
P34-14M-55-SK HTD SPKT

Dodge
P34-14M-55-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 55 mm, 34 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00718663
N° MFRP34-14M-55-SK HTD SPKT
Prix313.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P34-14M-55-SK HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 55 mm, 34 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI00718663
N° MFRP34-14M-55-SK HTD SPKT
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
Votre prix313.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P34-14M-55-SK HTD SPKT 110809

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Nombre de dents
    34
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.465 po
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    5.858 po
  • Diamètre du pas
    5.965 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    11.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues