Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie55 mm
- Nombre de dents34
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-5/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6-1/2 po
- Largeur de la face2-3/4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur5.855 po
- Diamètre du pas5.965 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids10.50 lb
- CUP_NON698672590181