Motion
P3414M85SK

TB Woods (RRX)
P3414M85SK

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 85 mm, 34 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00718673
N° MFRP3414M85SK
Prix447.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P3414M85SK

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 85 mm, 34 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00718673
N° MFRP3414M85SK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix447.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P34-14M-85 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Nombre de dents
    34
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 2-7/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6-1/2 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    5.855 po
  • Diamètre du pas
    5.965 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    14.20 lb
  • CUP_NON
    698672126922

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif