Motion
P38-14M-40-SF HTD SPKT

Dodge
P38-14M-40-SF HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, dents de 38 , embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI00718681
N° MFRP38-14M-40-SF HTD SPKT
Prix309.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P38-14M-40-SF HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, dents de 38 , embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI00718681
N° MFRP38-14M-40-SF HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix309.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P38-14M-40 PIGNON SF 110786

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Nombre de dents
    38
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.167 po
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.559 po
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    10.97 lb, 12.125
  • Largeur
    6.55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues