Motion
P3814M40
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718685
N° MFRP3814M40
Prix518.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718685
N° MFRP3814M40
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
Votre prix518.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P38-14M-40 pi2 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Nombre de dents
    38
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.22 po
  • Largeur de la face
    2-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.557 po
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    10.30 lb
  • CUP_NON
    698672590259

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif