Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Nombre de dents44
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 à 3-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride8.34 po
- Largeur de la face4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur7.61 po
- Diamètre du pas7.72 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids21.00 lb
- CUP_NON698672590419