Motion
P4414M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718728
N° MFRP4414M115
Prix861.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718728
N° MFRP4414M115
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
Votre prix861.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P44-14M-115 E HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    44
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.34 po
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    7.61 po
  • Diamètre du pas
    7.72 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    25.20 lb
  • CUP_NON
    698672590426

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif