Motion
P16814M85
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718746
N° MFRP16814M85
Prix4,354.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718746
N° MFRP16814M85
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
Votre prix4,354.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P168-14M-85 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Nombre de dents
    168
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    29.37 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Diamètre extérieur
    29.3700 po
  • Diamètre du pas
    29.475 po
  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    133.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672590853
  • CUP_NON
    698672590853
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif