Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type dâalĂ©sageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie170 mm
- Nombre de dents168
- Série de coussinetsM
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage1-15/16 Ă 5-1/2 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face7-3/8 po
- Nombre de concentrateurs2
- DiamÚtre extérieur29.365 po
- DiamĂštre du pas29.475 po
- Longueur jusquâĂ lâalĂ©sage6-3/4 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids258.60 lb
- CUP_NON698672590877