Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie8V
- Nombre de rainures10
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 (3-13/16 Bore) in, 1 x 1/8 (4 to 4-1/2 Bore) in, 1 x 3/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-7/8 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- Largeur de la face11.6250 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-7/16 à 4-1/2 po
- Diamètre du pas12.3 po
- Largeur totale11-5/8 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672070126
- Poids132.90 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V