Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionDX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale125 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron1-1/4 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1-1/4 po
- CouleurNoir
- MatérielÉthylène
- Plage de température de fonctionnement-70 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672235006
- CUP_NON698672235006
- Poids4.60 lb
- Hauteur de la courroie3/4 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.7500 po