DX162
Courroie en V classique en ruban doré - DX, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 167 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI00719217
N° MFRDX162
Prix265.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique en ruban doré - DX, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 167 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI00719217
N° MFRDX162
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
Votre prix265.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DX162 Ceinture de sécurité en ruban doré
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fait de monomère diène d’éthylène-propylène (EPDM)
  • Durable et résistant à l’huile, à la chaleur, au durcissement et au vitrage
  • Capacité de flexion et de charge supérieure
  • Vaste plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
  • Les parois latérales de la courroie réduisent les vibrations pour une durée de vie prolongée des composants et une meilleure efficacité de la courroie
  • Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion pour une performance accrue sur les poulies de petit diamètre
  • Conducteur statique
  • Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    DX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    167 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Largeur de nervure
    1.2500 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Normes respectées
    ARPM
  • Numéro CUP du fabricant
    070964272089
  • CUP_NON
    785201669781
  • Poids
    4.69 lb
  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif