DX162
Courroie en V classique - DX, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 167 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00719220
N° MFRDX162
Prix471.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique - DX, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 167 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00719220
N° MFRDX162
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
Prix471.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DX162 CEINTURE COG-FLEX

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    DX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    167 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Éthylène
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 250 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672235044
  • CUP_NON
    698672235044
  • Poids
    6.20 lb
  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif