DX270
Courroie en V classique - DX, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 273 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00719268
N° MFRDX270
Prix741.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique - DX, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 273 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00719268
N° MFRDX270
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
Prix741.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DX270 CEINTURE COG-FLEX

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    DX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    273 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Néoprène
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 140 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672235129
  • CUP_NON
    698672235129
  • Poids
    10.30 lb
  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif