Motion
AX37
Courroie en V Gripnotch classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 39 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00719357
N° MFRAX37
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Gripnotch classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 39 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00719357
N° MFRAX37

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE AX 37 GRIPNOTCH
  • Le matériau EPDM offre une plage de températures de fonctionnement étendue de -60F à 250F degrés, ce qui aide à assurer une longue durée de vie et des performances fiables dans les climats les plus exigeants et les applications sensibles à la chaleur. Broches moulées avec précision - Offrent une plus grande surface pour la dissipation de la chaleur et augmentent la flexibilité de la courroie. Un fonctionnement plus frais signifie une durée de vie plus longue. Les courroies crantées brunies assurent une durée de vie plus longue lors du remplacement des courroies en V enveloppées existantes. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Murs latéraux à bords coupés - Contrat de prise amélioré avec les parois latérales de la poulie. Assure moins de vibrations et une performance plus douce et plus silencieuse. Les ceintures crantées offrent une puissance plus élevée que les ceintures enveloppées.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Prise
  • Section
    AX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    39 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Style ceinture
    Prise
  • Matériau du cordon de renforcement
    Nylon
  • Caractéristiques de résistance
    Eau/électrostatique
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Longueur du pas
    38.3000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289214655
  • CUP_NON
    662289214655
  • Poids
    0.22 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AX37
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceintures en V crantées Gripnotch
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Épaisseur
    0.3125 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif