Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionAX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale107 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1/2 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-70 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672210317
- CUP_NON698672210317
- Poids0.68 lb
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.3438 po