AX 136
Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 138 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00719619
N° MFRAX 136
Prix83.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 138 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00719619
N° MFRAX 136
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
Prix83.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE AX 136 TORQUE FLEX

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    AX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    138 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 250 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672210362
  • CUP_NON
    698672210362
  • Poids
    0.98 lb
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.3438 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif