Aperçu
Description du fabricant
BX 78 CEINTURE FLEX À COUPLE DE SERRAGE
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionBX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale81 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure21/32 po
- CouleurNoir
- MatérielÉthylène
- Plage de température de fonctionnement-70 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672220279
- CUP_NON698672220279
- Poids0.86 lb
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.4375 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité