BX96

Dodge
BX96

Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 99 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00719949
N° MFRBX96
Prix49.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
BX96

Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 99 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00719949
N° MFRBX96
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
Votre prix49.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BX96 COG-BELT 108712

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    BX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    99 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Normes respectées
    MPTA, RMA
  • CUP_NON
    782475073771
  • Poids
    0.92 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    108712
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    0.4063 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues