Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionBX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale119 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure21/32 po
- CouleurNoir
- MatérielÉthylène
- Plage de température de fonctionnement-70 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672220453
- CUP_NON698672220453
- Poids1.26 lb
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.4375 po