Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE FLEX À COUPLE DE SERRAGE CX 128
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionCX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale132 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure7/8 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-70 à 250 °F
- Numéro CUP du fabricant698672230148
- CUP_NON698672230148
- Poids2.42 lb
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité