Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE FLEX À COUPLE DE SERRAGE CX 210
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionCX
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale214 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure7/8 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672230230
- CUP_NON698672230230
- Poids3.77 lb
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité