Motion
BX115
Courroie en V Gripnotch classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 118 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00720419
N° MFRBX115
Prix63.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Gripnotch classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 118 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00720419
N° MFRBX115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE GRIPNOTCH BX 115
  • Le matériau EPDM offre une plage de températures de fonctionnement étendue de -60F à 250F degrés, ce qui aide à assurer une longue durée de vie et des performances fiables dans les climats les plus exigeants et les applications sensibles à la chaleur. Broches moulées avec précision - Offrent une plus grande surface pour la dissipation de la chaleur et augmentent la flexibilité de la courroie. Un fonctionnement plus frais signifie une durée de vie plus longue. Les courroies crantées brunies assurent une durée de vie plus longue lors du remplacement des courroies en V enveloppées existantes. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Murs latéraux à bords coupés - Contrat de prise amélioré avec les parois latérales de la poulie. Assure moins de vibrations et une performance plus douce et plus silencieuse. Les ceintures crantées offrent une puissance plus élevée que les ceintures enveloppées.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    BX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    118 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    Prise
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Huile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Longueur du pas
    116.8000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +250 °F
  • Normes respectées
    ARPM IP-20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289359622
  • CUP_NON
    662289359622
  • Poids
    1.01 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BX115
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Ceintures en V crantées Gripnotch
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Épaisseur
    0.4060 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif