Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique à double face - CC, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 79 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00720540
N° MFRCC75

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE À DOUBLE V CC 75
  • Idéal pour les entraînements à arbres multiples - Lorsqu'un entraînement nécessite le fonctionnement de plusieurs arbres pour fonctionner dans la même direction ou dans des directions différentes, les courroies doubles en V sont la solution la plus économique. Idéal pour les entraînements serpentins.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Courroie adhérente
  • Section
    CC
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    79 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Classique
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Longueur du pas
    79.2000 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289234349
  • CUP_NON
    662289234349
  • Poids
    1.80 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CC75
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Ceintures en V Super Gripbelt
  • Hauteur de la courroie
    23/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif