Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionCC
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale140 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionDouble V
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure7/8 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672270106
- CUP_NON698672270106
- Poids3.26 lb
- Hauteur de la courroie23/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.7188 po