610J4
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 4 nervures, 61 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721458
N° MFR610J4
Prix108.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 4 nervures, 61 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721458
N° MFR610J4
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
Prix108.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 610J4
  • Côtes moulées - Cette technique de construction assure une meilleure formation et uniformité des côtes
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie

Spécifications

  • Section
    J
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po
  • Longueur totale
    61 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARE
  • Couleur
    Noir
  • Série de courroies
    Ceinture en V en poly
  • Nombre de côtes
    4
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro CUP du fabricant
    662289197538
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    662289197538
  • Numéro de catalogue du fabricant
    610J4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif