Aperçu
- Côtes moulées - Cette technique de construction assure une meilleure formation et uniformité des côtes
- Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
Spécifications
- SectionJ
- Largeur de nervure0.0938 po
- Largeur supérieure9/16 po
- Longueur totale38 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- MatérielEPDM
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Normes respectéesARE
- CouleurNoir
- Série de courroiesCeinture en V en poly
- Nombre de côtes6
- Poids0.12 lb
- Type de constructionV côtelé
- Numéro CUP du fabricant662289237258
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- CUP_NON662289237258
- Numéro de catalogue du fabricant380J6