400J6
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 6 nervures, 40 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721610
N° MFR400J6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 6 nervures, 40 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721610
N° MFR400J6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 400J6

Spécifications

  • Section
    J
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    9/16 po
  • Longueur totale
    40 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARE
  • Nombre de côtes
    6
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    662289277292
  • Numéro de catalogue du fabricant
    400J6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif