Aperçu
Spécifications
- SectionJ
- Largeur de nervure0.0938 po
- Largeur supérieure15/16 po
- Longueur totale19 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- MatérielEPDM
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Normes respectéesARE
- Nombre de côtes10
- Poids0.10 lb
- Type de constructionV côtelé
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- CUP_NON662289146888
- Numéro de catalogue du fabricant190J10