300J10
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 10 nervures, 30 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721774
N° MFR300J10
Prix203.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 10 nervures, 30 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00721774
N° MFR300J10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix203.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 300J10

Spécifications

  • Section
    J
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    15/16 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARE
  • Nombre de côtes
    10
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    662289227112
  • Numéro de catalogue du fabricant
    300J10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif