Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE POLYV 975L6
Spécifications
- SectionL
- Largeur de nervure0.1875 po
- Largeur supérieure1-1/8 po
- Longueur totale97.50 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- MatérielEPDM
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Normes respectéesARE
- Nombre de côtes6
- Poids1.58 lb
- Type de constructionV côtelé
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- CUP_NON662289308828
- Numéro de catalogue du fabricant975L6
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité