Aperçu
Spécifications
- SectionL
- Largeur de nervure0.1875 po
- Largeur supérieure1-1/2 po
- Longueur totale54 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- MatérielEPDM
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Normes respectéesARE
- Nombre de côtes8
- Poids0.80 lb
- Type de constructionV côtelé
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- CUP_NON662289218042
- Numéro de catalogue du fabricant540L8