615L8
Micro V-Belt, Poly V-Belt - L Belt Section:, 8 Ribs, 61.50 in Overall Length, V-Ribbed
N° D’ARTICLE MI00722312
N° MFR615L8
Prix690.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro V-Belt, Poly V-Belt - L Belt Section:, 8 Ribs, 61.50 in Overall Length, V-Ribbed
N° D’ARTICLE MI00722312
N° MFR615L8
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
Prix690.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 615L8
  • Côtes moulées - Cette technique de construction assure une meilleure formation et uniformité des côtes
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie

Spécifications

  • Section
    L
  • Largeur de nervure
    0.1875 po
  • Largeur supérieure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    61.50 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARE
  • Nombre de côtes
    8
  • Poids
    0.85 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    662289228157
  • Numéro de catalogue du fabricant
    615L8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif