765L8
Micro V-Belt, Poly V-Belt - L Belt Section:, 8 Ribs, 76.50 in Overall Length, V-Ribbed
N° D’ARTICLE MI00722338
N° MFR765L8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro V-Belt, Poly V-Belt - L Belt Section:, 8 Ribs, 76.50 in Overall Length, V-Ribbed
N° D’ARTICLE MI00722338
N° MFR765L8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 765L8

Spécifications

  • Section
    L
  • Largeur de nervure
    0.1875 po
  • Largeur supérieure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    76.50 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARE
  • Nombre de côtes
    8
  • Poids
    1.06 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    662289218400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    765L8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif