Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro V-Belt, Poly V-Belt - L Belt Section:, 8 Ribs, 78 in Overall Length, V-Ribbed
N° D’ARTICLE MI00722345
N° MFR780L8

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 780L8
  • Côtes moulées - Cette technique de construction assure une meilleure formation et uniformité des côtes
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie

Spécifications

  • Section
    L
  • Largeur de nervure
    0.1875 po
  • Largeur supérieure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    78 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARE
  • Nombre de côtes
    8
  • Poids
    1.16 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    662289188512
  • Numéro de catalogue du fabricant
    780L8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif