Aperçu
- Côtes moulées - Cette technique de construction assure une meilleure formation et uniformité des côtes
- Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
Spécifications
- SectionL
- Largeur de nervure0.1875 po
- Largeur supérieure2-1/4 po
- Longueur totale145.50 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- MatérielEPDM
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Normes respectéesARE
- Nombre de côtes12
- Poids3.20 lb
- Type de constructionV côtelé
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- CUP_NON662289289400
- Numéro de catalogue du fabricant1455L12