Motion
900M8
Ceinture en V Micro, ceinture en V Poly - Section de ceinture M : 8 nervures, 90 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00723619
N° MFR900M8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V Micro, ceinture en V Poly - Section de ceinture M : 8 nervures, 90 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00723619
N° MFR900M8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 900M8

Spécifications

  • Section
    M
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Largeur supérieure
    3 po
  • Longueur totale
    90 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARE
  • Nombre de côtes
    8
  • Poids
    5.04 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    662289219469
  • Numéro de catalogue du fabricant
    900M8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif