Aperçu
- Haute flexibilité - Fonctionne sur des poulies de petit diamètre, rapports de vitesse jusqu’à 60:1
- Construction à nervures multiples - Élimine le roulement, une courroie par entraînement, réduit le bruit et les vibrations
- Cordon de traction en polyester - Grande capacité de puissance, faible élasticité
- Dos renforcé de fibres - Raideur latérale
- Profils multiples - Vaste gamme de puissances - conception pouvant atteindre 800 HP
Spécifications
- SectionM
- Nombre de sections10
- Largeur de nervure0.3700 po
- Largeur supérieure3-1/4 po
- Longueur totale176 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- MatérielPolybutadiène
- Type de courroieCeinture en V à côtes multiples
- Normes respectéesARPM, IP-26, ISO 10103
- Nombre de côtes10
- Type de constructionV côtelé
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- CUP_NON746041205553
- Numéro de catalogue du fabricant1760M10