8C138
Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 8, 1.3750 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00724061
N° MFR8C138
Prix382.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 8, 1.3750 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00724061
N° MFR8C138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix382.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8C X 1-3/8 (MIN. BORE) FLG CPLG

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Code de taille de raccord
    8
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.1250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.8750 po
  • Distance entre les arbres
    2.5625 à 4.0000 po
  • Capacité de couple
    1475 po-lb (manchon en EPDM), 4530 po-lb (manchon en hydraulique)
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650274
  • CUP_NON
    698672650274
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif