460J16
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 16 nervures, 46 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00724173
N° MFR460J16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 16 nervures, 46 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00724173
N° MFR460J16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 460J16

Spécifications

  • Section
    J
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    46 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARE
  • Nombre de côtes
    16
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    662289247417
  • Numéro de catalogue du fabricant
    460J16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif