Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
- Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
- Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
- Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté
Spécifications
- Type de courroie8M
- Pas8 mm
- MatérielNéoprène
- Longueur totale480 mm
- Largeur totale50 mm
- Nombre de dents60
- Nombre de côtés dentés1
- CouleurNoir
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3549029
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289417223
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Normes respectéesARE
- Poids0.32 lb