Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux. Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.
Spécifications
- Type de courroie8M
- Pas8 mm
- MatérielNéoprène
- Longueur totale34.6457
- Largeur totale0.7874
- Nombre de dents110
- Nombre de côtés dentés1
- Type de constructionSans objet
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB8808M20
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289418572
- Température de fonctionnement maximale180
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Numéro de transactionB8808M20
- Poids0.24