B8808M30
Courroie HTD - HTD, pas de 8 mm, longueur totale de 880 mm, largeur de 30 mm, 110 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00724425
N° MFRB8808M30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - HTD, pas de 8 mm, longueur totale de 880 mm, largeur de 30 mm, 110 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00724425
N° MFRB8808M30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B880-8M-30 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux. Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    8M
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    34.6457
  • Largeur totale
    1.1811
  • Nombre de dents
    110
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Type de construction
    Sans objet
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B8808M30
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289418596
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    B8808M30
  • Poids
    0.35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif