Motion
B10408M20
Courroie HTD - HTD, pas de 8 mm, longueur totale de 1040 mm, largeur de 20 mm, 130 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00724483
N° MFRB10408M20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - HTD, pas de 8 mm, longueur totale de 1040 mm, largeur de 20 mm, 130 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00724483
N° MFRB10408M20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B1040-8M-20 HTD

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    1040 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Nombre de dents
    130
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3549326
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289413041
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    B10408M20
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif